Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elite Screens "Saker SK165XHW2-E6" Motorleinwand Premium 332,0cm x 186,9cm (BxH) 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elite Screens "Saker SK165XHW2-E6" Motorleinwand Premium 332,0cm x 186,9cm (BxH) 16:9
Elite Screens "Saker SK165XHW2-E6" Motorleinwand Premium 332,0cm x 186,9cm (BxH) 16:9
Elite Screens "Saker SK165XHW2-E6" Motorleinwand Premium 332,0cm x 186,9cm (BxH) 16:9
Elite Screens "Saker SK165XHW2-E6" Motorleinwand Premium 332,0cm x 186,9cm (BxH) 16:9
Elite Screens "Saker SK165XHW2-E6" Motorleinwand Premium 332,0cm x 186,9cm (BxH) 16:9
Elite Screens "Saker SK165XHW2-E6" Motorleinwand Premium 332,0cm x 186,9cm (BxH) 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29804967
Hersteller:
     Elite Screens
Herst.-Nr.:
     SK165XHW2-E6
EAN/GTIN:
     6944904402543
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Bei der Saker Serie handelt es sich um eine hochwertige Leinwand in einem formschönen Aluminiumgehäuse. Diese Leinwand ist sowohl für den Business-, als auch für den Heimkinoeinsatz entwickelt worden. Das Projektionstuch ist Fiberglas verstärkt und erreicht dadurch eine sehr gute Planlage.

Leinwandmaterial:
- MaxWhite FG (Fiberglas), 1,1 Gain
- Active 3D und 4K Ultra HD fähig
- 180° Betrachtungswinkel
- Schwarze Maskierung und schwarze Rückseite

Design & Installation:
- Gewölbtes, emailliertes Aluminiumgehäuse
- Befestigungskit für Wand oder Deckenmontage
- Teilweise mit extra langem Vorlauf für hohe Decken
- Wandhalterung mit Verschiebemöglichkeit
um die LW optimal und einfach auszurichten
- Plug & Play

Zertifiziert nach US Standard:
- Greenguard und Greenguard Gold UL 2818

Steuerung:
- Eingebauter Funk- und Infrarotempfänger mit dazugehöriger
Funk- und Infrarotfernbedienung
- Abnehmbarer Wandschalter (Hoch, Stopp, Runter)
- Wireless 5-12V Trigger inklusive
- RJ45 Anschluss um andere Kontrollsysteme zu integrieren

Qualität und Verlässlichkeit:
- Leiser Motor
- 2 Jahre Herstellergarantie

Zubehör:
- IR & RF Fernbedienung
- Wandschalter
- 12 Volt Trigger Kabel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Leistungen
Diagonal
165 "
Natives Seitenverhältnis
16:9
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1869 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
3320 mm
Antriebstyp
Motorisiert
Diagonal
381 cm
Fernbedienung
Ja
Leuchtdichtefaktor
1,1
Sichtwinkel
180 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
24900 g
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Rahmentyp
Klapprahmen
Schwarzer Vorlauf
152 mm
Produktfarbe
Weiß
Gehäusefarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 912,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 984,99*
€ 1.172,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 977,01*
€ 1.162,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 938,96*
€ 1.117,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 921,51*
€ 1.096,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 912,99*
€ 1.086,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.