Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elite Screens "ezCinema PLUS F84XWH2" Kofferleinwand Premium 185,9cm x 104,6cm (BxH) 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elite Screens "ezCinema PLUS F84XWH2" Kofferleinwand Premium 185,9cm x 104,6cm (BxH) 16:9
Elite Screens "ezCinema PLUS F84XWH2" Kofferleinwand Premium 185,9cm x 104,6cm (BxH) 16:9
Elite Screens "ezCinema PLUS F84XWH2" Kofferleinwand Premium 185,9cm x 104,6cm (BxH) 16:9
Elite Screens "ezCinema PLUS F84XWH2" Kofferleinwand Premium 185,9cm x 104,6cm (BxH) 16:9
Elite Screens "ezCinema PLUS F84XWH2" Kofferleinwand Premium 185,9cm x 104,6cm (BxH) 16:9
Elite Screens "ezCinema PLUS F84XWH2" Kofferleinwand Premium 185,9cm x 104,6cm (BxH) 16:9
Elite Screens "ezCinema PLUS F84XWH2" Kofferleinwand Premium 185,9cm x 104,6cm (BxH) 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29805535
Hersteller:
     Elite Screens
Herst.-Nr.:
     F84XWH2
EAN/GTIN:
     6944904415031
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Bei der ezCinema Plus Serie handelt es sich um eine Premium Kofferleinwand. Diese Leinwand ist in einem formschönen Aluminiumgehäuse untergebracht und wir mit Hilfe eines Scherengelenkes ausgefahren. Durch das Scherengelenk kann die Leinwand in div. Positionen einfach losgelassen werden. Kofferleinwände sind die Ideale mobile Lösung, sowohl in Business-, als auch im Heimbereich.

Leinwandmaterial:
- MaxWhite , 1,1 Gain
- Active 3D und 4K Ultra HD fähig
- 180° Betrachtungswinkel
- Schwarze Maskierung und schwarze Rückseite

Design & Installation:
- Formschöner Aluminiumkoffer
- Scherengelenk
- Schneller und einfacher Aufbau
- Tragetasche inklusive!

Qualität und Verlässlichkeit:
- 2 Jahre Herstellergarantie
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
84 "
Natives Seitenverhältnis
16:9
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1046 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
1859 mm
Antriebstyp
Manuell
Diagonal
213 cm
Leuchtdichtefaktor
1,1
Sichtwinkel
180 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
2041 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
2072 mm
Gewicht
9700 g
Design
Befestigungstyp
Flur
Rahmentyp
Klapprahmen
Gehäusefarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,04*
€ 323,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,13*
€ 319,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,22*
€ 294,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,17*
€ 288,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,16*
€ 267,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elite Screens
F84XWV2
ab € 223,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.