Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL PLM-25-350 Beleuchtungs-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL PLM-25-350 Beleuchtungs-Zubehör
MEAN WELL PLM-25-350 Beleuchtungs-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29817853
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PLM-25-350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 295 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Betriebstemperatur
-30 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
126 g
Breite
38 mm
Höhe
22 mm
Tiefe
145 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
PLM-25-1050
ab € 10,10*
Ähnlich
Mean Well
PLM-25-500
ab € 9,96*
Ähnlich
Mean Well
PLM-25-700
ab € 9,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.