Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Schaltnetzteil geschlossen
>
Artikel
MEAN WELL PLM-25-500 Beleuchtungs-Zubehör
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-29884343
Hersteller:
Mean Well
Herst.-Nr.:
PLM-25-500
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 295 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Betriebstemperatur
-30 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
126 g
Breite
38 mm
Höhe
22 mm
Tiefe
145 mm
... >
Beleuchtung
>
Beleuchtungsteile & Zubehör
>
Beleuchtungs-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Netztrafo
,
Netztransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
mean well led treiber
,
led treiber
,
led treiber 25w
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,96*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEAN WELL PLM-25-1050 Beleuchtungs-Zubehör
Mean Well
PLM-25-1050
ab € 10,10*
Ähnlich
MEAN WELL PLM-25-350 Beleuchtungs-Zubehör
Mean Well
PLM-25-350
ab € 9,68*
Ähnlich
MEAN WELL PLM-25-700 Beleuchtungs-Zubehör
Mean Well
PLM-25-700
ab € 9,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen