Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG ES 2990 SAT Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG ES 2990 SAT Edelstahl
JUNG ES 2990 SAT Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30018278
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     ES2990SAT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Antennendoseabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
JUNG
Kompatibilität
EDA 302 F, GDA 313 F
Buchsen-Typ
SAT + TV + Radio
Anzahl Fassungen
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 455,39*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,61*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,26*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 775,53*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 574,24*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,17*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 326,73*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 224,58*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,21*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 43,72*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 44,12*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 71,42*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 84,96*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 130,07*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 149,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.