Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 Leuchtmittel Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 Leuchtmittel Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Synergy 21 Leuchtmittel Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30065306
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-L00042
EAN/GTIN:
     4038816022134
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
LED Treiber
LED-Konverter
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Lighting
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
90-260 V
Ausgangsspannung
12 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
100 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Kapazität
3 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.