Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram QTP-D/E 1X10…13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram QTP-D/E 1X10…13
Osram QTP-D/E 1X10…13
Osram QTP-D/E 1X10…13
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30453543
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321181572
EAN/GTIN:
     4008321181572
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Weitere Informationen:
Merkmale
Lebensdauer
50000 h
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Energie
AC Eingangsspannung
198 - 264 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
7 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
88 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.