Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 721-341/031-000 Anschlussblock 11P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 721-341/031-000 Anschlussblock 11P Grau
Wago 721-341/031-000 Anschlussblock 11P Grau
Wago 721-341/031-000 Anschlussblock 11P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30509156
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     721-341/031-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
  • Universalanschluss für alle Leiterarten
    - Befestigung mit Rastfüßen oder Befestigungsflanschen auf Oberflächen oder in Durchführungen
    - Mit Rastfüßen und Montageadapter für die Tragschiene TS 35 geeignet
    - Einfacher Leiteranschluss auch bei gesteckten Komponenten
    - 100 % fehlsteckgeschützt
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
11P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
94.8 mm
Tiefe
27.25 mm
Höhe
13.1 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,74212*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35212*
€ 7,55902
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05212*
€ 7,20202
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66212*
€ 6,73792
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74212*
€ 5,64312
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-291
ab € 0,08326*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264-1
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-231
ab € 0,14977*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.