Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel GL714 Marker Rundspitze Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sigel GL714 Marker Rundspitze Grün
Sigel GL714 Marker Rundspitze Grün
Sigel GL714 Marker Rundspitze Grün
Sigel GL714 Marker Rundspitze Grün
Sigel GL714 Marker Rundspitze Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30587961
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL714
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Die fünf grünen Glasboard-Marker mit Rundspitze 2-3 mm sind perfekt für die Anwendung auf weißen Glas-Magnettafeln. Die Marker sind auch für Whiteboards und Flipcharts geeignet. Die non-permanente Tinte mit guter Deckkraft kann trocken und feucht leicht abgewischt werden. Die weiche Stiftspitze sowie die ergonomische Stiftform sorgen für ein angenehmes Schreibgefühl.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Grün
Typ der Spitze
Rundspitze
Produktfarbe
Grün, Grau
Gehäuseform
Rund
Strichbreite (min)
2 mm
Strichbreite (max)
3 mm
Geeignet für Materialien
Glas
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,452* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,13*
€ 4,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.