Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Elephant Multipack 6-colours 24 Claria Photo HD Ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Elephant Multipack 6-colours 24 Claria Photo HD Ink
Epson Elephant Multipack 6-colours 24 Claria Photo HD Ink
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30612881
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T24284011
EAN/GTIN:
     8715946615141
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Niedrigere Druckkosten dank XL-Tintenpatronen Die neuesten Tintenpatronen von Epson gibt es wahlweise in den Größen Standard und XL. Die Standardgröße empfiehlt sich, wenn Sie die Austauschkosten gering halten möchten oder wenn Sie selten drucken. XL-Tintenpatronen eignen sich für Kunden mit großen Druckvolumen. Tinten von Epson sind für Epson Drucker optimiert Epson Tinten sind speziell für den Einsatz in Druckern von Epson konzipiert und sorgen für ein scharfes Druckbild, wischfesten Text und Fotos, deren Farben auch nach Generationen noch lebendig sind. Original Epson Tinten werden unter strengen Qualitätssicherungsstandards hergestellt, damit Epson für Drucker, Tinten und Medien ein Höchstmaß an Qualität garantieren kann.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Volumen (ml)
29.1 ml
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
195 mm
Höhe des Versandkartons
150 mm
Mindestbestellmenge
7 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Helle Cyan, Magenta, Helle Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
<ul><li>Expression Photo XP-960 - Expression Photo XP-950 - Expression Photo XP-860 - Expression Photo XP-760 - Expression Photo XP-55 - Epson Expression Photo XP-850 - Epson Expression Photo XP-750</li></ul>
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
5
Volumen schwarze Tinte
5.1 ml
Volumen Farbtinte
4.6 ml
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T24284011
Ursprungsland
Indonesien
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
53 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
185 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,97*
€ 122,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,29*
€ 121,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,33*
€ 112,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,68*
€ 107,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CD36402
ab € 121,64*
Zubehör
Epson
C11CH45402
ab € 194,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.