Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Netzwerkdrucker
>
Artikel
Epson Expression Photo XP-55
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-24581314
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C11CD36402
EAN/GTIN:
8715946542676
Suchbegriffe:
CD DVD Drucker
CD Drucker
DVD Drucker
Farbdrucker
Ausgezeichnete Ergebnisse
Der XP-55 wurde speziell für Fotoliebhaber entwickelt, die nach Spitzenqualität suchen. Er verwendet die Claria Photo HD Ink von Epson, ein außergewöhnliches Tintenset mit 6 separaten Farben, das hochwertige, langlebige Fotodrucke liefert. Die Ausdrucke halten bis zu unglaublichen 300 Jahren im Fotoalbum1.
Mobiles Drucken
Nutzen Sie dazu Epson Connect: Es besteht aus Epson iPrint2 – für einfaches kabelloses Drucken von Smartphones und Tablet-PCs; Epson Creative Print2 – Fotos direkt von Facebook drucken und Epson Email Print2 – überall auf der Welt Fotos und Dokumente per E-Mail an den Drucker schicken und ausdrucken. AirPrint3 wird ebenfalls unterstützt.
WLAN-Verbindung
Drucken Sie überall im Haus – kabellos. Durch die automatische Wi-Fi-Einrichtung4 ist das kabellose Drucken von Laptops und Computern aus wirklich kinderleicht. Der XP-55 ist auch WLAN PictBridge-fähig, sodass Sie Fotos direkt von kompatiblen Kameras kabellos drucken können.
Vielseitiges Drucken
Neben den zwei Papierkassetten, eine für DIN A4 und eine für Fotopapier, ist noch ein Einzug für Spezialpapiere auf der Rückseite für den Druck auf dickerem Karton vorhanden, der einfaches, vielseitiges Drucken ermöglicht. Das Drucken direkt auf geeignete CDs/DVDs ist ebenso möglich. Durch beidseitigen Druck können Sie außerdem Geld sparen und die Umwelt schonen.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
A4 (210 x 297 mm)
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5
Umschlaggrößen
10, C6, DL
Druckgröße
10 x 15,13 x 18,16 x 9 cm
Mediengrößen für Randlosdruck
A4, A5, A6, Legal, Brief
Fotopapiergrössen (imperial)
10x15 Zoll
Sonstige Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Merkmale
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Weiß
Zahl der Druckpatronen
6
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Helle Cyan, Helle Magenta, Gelb
Anzahl der Druckfarben
6
Ursprungsland
Indonesien
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
338 mm
Höhe
141 mm
Gewicht
5000 g
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
100 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Verpackungsdaten
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Software
Epson Easy Photo Print Epson Print CD
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
475 mm
Verpackungshöhe
425 mm
Paketgewicht
6.46 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84433210
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
19 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Anschlüsse und Schnittstellen
PictBridge
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Leistungen
Schalldruckpegel (Druck)
39 dB
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Maximale Auflösung
5760 x 1400 DPI
Randloser Druck
Ja
Doppelseitiger Druck
Ja
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter)
32 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter)
32 Seiten pro Minute
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Fotodrucker
Weitere Suchbegriffe:
Fotodrucker
,
Photodrucker
,
Netzwerk-Farbdrucker
,
Netzwerkdrucker
,
Inkjet Drucker
,
Tintenstrahldrucker
,
cd dvd drucker epson
,
cd dvd drucker
,
cd dvd drucker w-lan
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 121,64*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,82*
€ 183,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,34*
€ 178,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,33*
€ 162,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,94*
€ 158,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,64*
€ 144,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson 4y, Expression Photo XP-55
Epson
CP04RTBSCD36
ab € 67,39*
Zubehör
Epson 5y, Expression Photo XP-55
Epson
CP05RTBSCD36
ab € 100,92*
Zubehör
Epson Business Paper - A4 - 500 Blätter
Epson
C13S450075
ab € 6,32*
Zubehör
Epson CP03RTBSCD36 Garantieverlängerung
Epson
CP03RTBSCD36
ab € 42,16*
Zubehör
Epson Double-Sided Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 50 Sheets
Epson
C13S400059
ab € 9,92*
Zubehör
Epson Elephant Multipack 6-colours 24 Claria Photo HD Ink
Epson
C13T24284011
ab € 78,25*
Zubehör
Epson Elephant Multipack 6-colours 24 Claria Photo HD Ink
Epson
C13T24284021
ab € 83,27*
Zubehör
Epson Elephant Singlepack Black 24 Claria Photo HD Ink
Epson
C13T24214022
ab € 9,34*
Zubehör
Epson Elephant Singlepack Black 24 Claria Photo HD Ink
Epson
C13T24214012
ab € 8,54*
Zubehör
Epson Elephant Singlepack Black 24XL Claria Photo HD Ink
Epson
C13T24314022
ab € 14,96*
Zubehör
Epson Elephant Singlepack Black 24XL Claria Photo HD Ink
Epson
C13T24314012
ab € 32,14*
Zubehör
Epson Elephant Singlepack Cyan 24 Claria Photo HD Ink
Epson
C13T24224022
ab € 9,35*
Zubehör
Epson Elephant Singlepack Cyan 24 Claria Photo HD Ink
Epson
C13T24224012
ab € 15,90*
Zubehör
Epson Elephant Singlepack Cyan 24XL Claria Photo HD Ink
Epson
C13T24324022
ab € 15,08*
Zubehör
Epson Elephant Singlepack Cyan 24XL Claria Photo HD Ink
Epson
C13T24324012
ab € 21,47*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen