Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 130B12D11200-E Steckdose RJ-45 Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 130B12D11200-E Steckdose RJ-45 Metallisch
METZ CONNECT 130B12D11200-E Steckdose RJ-45 Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30725596
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130B12D11200-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
Steckdoseneinsatz
  • Kanal-Anschlusseinheit mit C6Amodul 270°
    - GHMT Cat.6A re-embedded PVP zertifiziert
    - Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert
    - Einhaltung der Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
    - getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz
    - für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet
    - Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrähtig) an IDC-Schneidklemmen
    - Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt
    - Zugentlastung mit Rastclip am Ladestück
    - kompatibel zu Design-Zentralstücken von Schalterprogrammen (Achtung 3 Port Zentralstücke derzeit nur von der Firma JUNG erhältlich)
    - Geeignet zur Montage in Standard-Unterputz- und Hohlwandbecher, außer Variante 3 Port!
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.9 mm
Tiefe
40.5 mm
Höhe
69.9 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
1
Netzwerk-Kabel Kategorie
6a
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130829-4301-I
ab € 2,96*
Zubehör
Metz Connect
1309131102-E
ab € 16,56*
Zubehör
Metz Connect
1308895011-I
ab € 2,26*
Zubehör
Metz Connect
1308895020-I
ab € 1,80*
Zubehör
Metz Connect
1308895021-I
ab € 2,31*
Zubehör
Metz Connect
1308895041-I
ab € 2,28*
Zubehör
Metz Connect
1308895541-I
ab € 2,43*
Zubehör
Metz Connect
150112C202-E
ab € 12,13*
Zubehör
Metz Connect
820395-0127-I
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.