Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 82K2XM0 Tonerkartusche Original Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 82K2XM0 Tonerkartusche Original Magenta
Lexmark 82K2XM0 Tonerkartusche Original Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30866978
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     82K2XM0
EAN/GTIN:
     734646587747
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Unison™-Toner
Die einzigartige Zusammensetzung des Unison™-Toners liefert konstant hohe Bildqualität, sichert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Drucksystems und sorgt für einmalige Nachhaltigkeit – alles in einem innovativen "schüttelfreien" Drucksystem – und ist damit unverzichtbar für die Leistung des Lexmark Drucksystems.

Hohe Seitenleistung
Maximieren Sie Ihre Einsparungen und vertrauen Sie auf die Spitzenqualität der Originaltonerkassetten von Lexmark. Tonerkassetten mit hoher Kapazität zeichnen sich im Unterschied zu Kassetten mit Standardkapazität durch niedrigere Kosten pro Seite und eine höhere Seitenleistung aus. Perfekt für den Einsatz in Umgebungen mit hohem Druckaufkommen.

Optimales Zusammenspiel
Originalverbrauchsmaterialien von Lexmark sind für ein optimales Zusammenspiel mit Ihrem Lexmark Drucker ausgelegt und liefern exzellente Druckqualität von der ersten bis zur letzten Seite.

Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm
Umweltbewusstes Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie all Ihre leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen – einfach, intelligent und kostenfrei.

Kassetten im Rahmen des Lexmark Rückgabeprogramms
Beim Lexmark Rückgabeprogramm für Tintenpatronen bzw. Tonerkassetten erhalten Kunden patentierte Patronen bzw. Kassetten zu einem Sonderpreis, wenn der Käufer sich damit einverstanden erklärt, die erworbene Patrone bzw. Kassette einmalig zu verwenden und zur Wiederaufarbeitung und/oder zum Recycling nur an Lexmark zurückzuschicken. Die Rückgabe-Druckkassetten sind nur zur einmaligen Verwendung lizenziert und können nach Abgabe einer bestimmten Tonermenge nicht mehr verwendet werden. Eine variable Resttonermenge bleibt in der Kassette zurück, wenn diese ausgetauscht werden muss. Die Kassette/Patrone ist so konzipiert, dass der Druckerarbeitsspeicher automatisch aktualisiert wird, um Schutz vor gefälschten und/oder nicht autorisierten Kassetten/Patronen von Drittherstellern zu bieten.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
CX860de, CX825de
Farbtoner-Seitenleistung
22000 Seiten
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit
2 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
498 mm
Verpackungstiefe
177 mm
Verpackungshöhe
186 mm
Paketgewicht
1376 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 331,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,37*
€ 438,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,17*
€ 435,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,56*
€ 420,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,74*
€ 417,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,36*
€ 394,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 16,79*
Ähnlich
Lexmark
72K2XK0
ab € 325,65*
Ähnlich
Lexmark
82K2UC0
ab € 557,79*
Ähnlich
Lexmark
82K2UK0
ab € 356,83*
Ähnlich
Lexmark
82K2UM0
ab € 552,67*
Ähnlich
Lexmark
82K2XC0
ab € 327,66*
Ähnlich
Lexmark
82K2XY0
ab € 332,95*
Ähnlich
Lexmark
72K0FV0
ab € 400,39*
Ähnlich
Lexmark
72K0FK0
ab € 133,56*
Ähnlich
Lexmark
72K0Q00
ab € 187,45*
Ähnlich
Lexmark
72K0P00
ab € 62,55*
Ähnlich
Lexmark
82K2UY0
ab € 561,57*
Ähnlich
Lexmark
72K20CE
ab € 222,49*
Ähnlich
Lexmark
72K20KE
ab € 181,16*
Ähnlich
Lexmark
72K20ME
ab € 204,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.