Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CS820, CX8xx 175000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexmark CS820, CX8xx 175000 Seiten
Lexmark CS820, CX8xx 175000 Seiten
Artikel-Nr.:
     855-3739122
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     72K0Q00
EAN/GTIN:
     734646582674
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
7600 g
Technische Details
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
611 x 258 x 662 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Druckleistung
175000 Seiten
Patronenerinnerung
Ja
Ursprungsland
China
Drucktechnologie
Laser
Anzahl
1
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
<ul><li>CS820, CX8xx</li></ul>
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 202,72*
€ 214,39*
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 209,02*
€ 217,82*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 213,61*
€ 222,75*
pro Stück
Frei Haus
ab € 222,65*
€ 231,60*
10 Tage
48
pro Stück
€ 6,90*
ab € 224,63*
€ 238,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,39*
€ 255,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,22*
€ 253,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 212,77*
€ 253,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,54*
€ 246,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,16*
€ 245,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 205,73*
€ 244,82
pro Stück
ab 40 Stück
€ 205,29*
€ 244,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,72*
€ 241,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 16,74*
Ähnlich
Lexmark
24B6508
ab € 360,52*
Ähnlich
Lexmark
24B6509
ab € 360,23*
Ähnlich
Lexmark
24B6510
ab € 363,34*
Ähnlich
Lexmark
24B6512
ab € 543,79*
Ähnlich
Lexmark
24B6513
ab € 545,39*
Ähnlich
Lexmark
24B6514
ab € 536,55*
Ähnlich
Lexmark
24B6515
ab € 347,12*
Ähnlich
Lexmark
72K2XC0
ab € 476,04*
Ähnlich
Lexmark
72K2XK0
ab € 325,82*
Ähnlich
Lexmark
72K2XM0
ab € 482,14*
Ähnlich
Lexmark
72K2XY0
ab € 476,12*
Ähnlich
Lexmark
73B20C0
ab € 269,70*
Ähnlich
Lexmark
82K2UC0
ab € 551,88*
Ähnlich
Lexmark
82K2UK0
ab € 357,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.