Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LECHUZA CUBICO Color 30 All-in-One Set Drinnen/Draußen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LECHUZA CUBICO Color 30 All-in-One Set Drinnen/Draußen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Graphit
LECHUZA CUBICO Color 30 All-in-One Set Drinnen/Draußen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Graphit
LECHUZA CUBICO Color 30 All-in-One Set Drinnen/Draußen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Graphit
LECHUZA CUBICO Color 30 All-in-One Set Drinnen/Draußen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Graphit
LECHUZA CUBICO Color 30 All-in-One Set Drinnen/Draußen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Graphit
LECHUZA CUBICO Color 30 All-in-One Set Drinnen/Draußen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Graphit
LECHUZA CUBICO Color 30 All-in-One Set Drinnen/Draußen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Graphit
LECHUZA CUBICO Color 30 All-in-One Set Drinnen/Draußen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Graphit
LECHUZA CUBICO Color 30 All-in-One Set Drinnen/Draußen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Graphit
LECHUZA CUBICO Color 30 All-in-One Set Drinnen/Draußen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Graphit
LECHUZA CUBICO Color 30 All-in-One Set Drinnen/Draußen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Graphit
LECHUZA CUBICO Color 30 All-in-One Set Drinnen/Draußen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Graphit
LECHUZA CUBICO Color 30 All-in-One Set Drinnen/Draußen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Graphit
LECHUZA CUBICO Color 30 All-in-One Set Drinnen/Draußen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30968332
Hersteller:
     LECHUZA
Herst.-Nr.:
     13138
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Blumen-Topf
CUBICO Color im All-in-One Set ist in den neuen Farben muskat, granatrot und schiefergrau erhältlich. Der warme Farbton muskat passt ideal zu modernen Einrichtungsideen. Granatrot, ein satter beeriger Ton, setzt sowohl Einzelgefäße als auch Pflanzgefäßgruppen in Szene. Schiefergrau ergänzt die Farben perfekt.

Rolluntersetzer für CUBICO: Die Rolluntersetzer erhalten Sie für CUBICO 30 und 40 in anthrazit.

Beim All-in-One Set inklusive
Gefäß + Pflanzeinsatz + Erd-Bewässerungs-Set

- Stabile Tragegriffe (patentiert)
- Leichtes Transportieren, selbst von hohen Bepflanzungen
- Schnelles Ein- und Auswechseln der Bepflanzung
- Einfaches Überwintern Ihrer Bepflanzung
- CUBICO Pflanzeinsatz passt auch in TRIO und CUBE der jeweiligen Größe
- Bodenschraube: bei einem Einsatz im Freien wird sie entfernt, so kann überschüssiges Regenwasser ablaufen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Innenfutter enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
295 mm
Höhe
565 mm
Merkmale
Produkttyp
Topfpflanzer
Befestigungstyp
Freistehend
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Graphit
Unterstützte Positionierung
Drinnen/Draußen
Innenfutter Farbe
Schwarz
Tragegriff(e)
Ja
Anzahl Tragegriffe
2
Entwässerungssystem
Ja
Einfache Montage
Ja
Schutzfunktion
Splitterfrei, UV-beständig
Sub-bewässert
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.