| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-30984481 Herst.-Nr.: 1001414 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verstopfte Dachrinnen sind kein Zuckerschlecken. Vor allem im Herbst müssen diese öfter als sonst gereinigt werden, da sich viele abfallende Blätter darin sammeln und die Fallrohre verstopfen können. Damit das nicht passiert, gibt es den Fiskars QuikFit Dachrinnenreiniger, der leichtes und sicheres Reinigen von Dachrinnen ohne Leiter ermöglicht. Das Werkzeug besteht aus zwei Teilen. Es verfügt über einen Schaber (Breite: 4,5 cm), der hauptsächlich zum Entfernen von grobem Schmutz und Blättern dient. Zum Beseitigen von feinem Schmutz bietet sich eine dafür optimal geformte Bürste an. Darüber hinaus kann der Arbeitswinkel sowohl für den Schaber als auch für die Bürste individuell ein- und festgestellt werden. Dieser Werkzeugkopf besteht aus langlebigem, glasfaserverstärktem Kunststoff und ist insbesondere für den Gebrauch in Verbindung mit einem der beiden Teleskop-Stiele der QuikFit-Reihe geeignet. Das Gewicht des Werkzeugs beträgt 330 Gramm. Das Siegel “Sicherheit Geprüft” von der Versuchs- und Prüfanstalt in Remscheid bestätigt, dass das Produkt die Europäischen Sicherheitsrichtlinien einhält. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 310 mm | Merkmale | Typ | Bürsten | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Orange |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |