Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect DPHDMI3W Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort HDMI Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect DPHDMI3W Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort HDMI Weiß
Microconnect DPHDMI3W Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort HDMI Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31074129
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     DPHDMI3W
EAN/GTIN:
     5712505743492
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
198 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
44 g
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
HDMI-Version
2.0
DisplayPorts-Version
1.2
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Bandbreite
10200 MB/s
225 MHz
Produktfarbe
Weiß
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.