Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark C734X77G Entwicklereinheit 25000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark C734X77G Entwicklereinheit 25000 Seiten
Lexmark C734X77G Entwicklereinheit 25000 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3151886
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C734X77G
EAN/GTIN:
     734646097321
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Professionelle Farbe, hochwertige Ergebnisse Wählen Sie Original-Verbrauchsmaterialien von Lexmark für beeindruckende Ergebnisse Leistungsmerkmale Nutzen "Saubere" Qualität. Bei uns erhalten Sie ausgezeichnete Druckqualität in Verbindung mit "sauberer" Technologie – garantiert ohne Händewaschen. Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm Umweltverantwortliches Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie Ihre gesamten leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen. Das ist einfach, intelligent und kostenlos.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Druckleistung
25000 Seiten
Patronenerinnerung
Ja
Drucktechnologie
Laser
Produktfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
Lexmark C734dn, C734dtn, C734dw, C734n, C736dn, C736dtn, C736n, X734de, X736de, X738de, X738dte
Verpackungsdaten
Paketgewicht
460 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
184 x 457 x 124 mm
Abmessungen Verpackung (B x T x H)
7.2 x 18 x 4.9 Zoll
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,86*
Ähnlich
Lexmark
C734A1MG
ab € 61,05*
Ähnlich
Lexmark
C734X20G
ab € 25,46*
Ähnlich
Lexmark
C734X24G
ab € 59,84*
Ähnlich
Lexmark
C736H1CG
ab € 352,51*
Ähnlich
Lexmark
C736H1YG
ab € 352,55*
Ähnlich
Lexmark
C746A1YG
ab € 200,52*
Ähnlich
Lexmark
X746A1MG
ab € 178,89*
Ähnlich
Lexmark
X746A1YG
ab € 178,14*
Ähnlich
Lexmark
X748H2MG
ab € 230,26*
Ähnlich
Lexmark
X748H2YG
ab € 230,24*
Ähnlich
Ampertec
C734A1CG
ab € 17,04*
Ähnlich
Ampertec
C734A1KG
ab € 49,84*
Ähnlich
Ampertec
C734A1MG
ab € 156,55*
Ähnlich
Ampertec
C734A1YG
ab € 16,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.