Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 3116-0-0659 Steckdose CEE 7/3 Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 3116-0-0659 Steckdose CEE 7/3 Silber, Weiß
Busch-Jaeger 3116-0-0659 Steckdose CEE 7/3 Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31624578
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     3116-0-0659
EAN/GTIN:
     4011395189603
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen.
Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms. Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung). Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs.
Ohne Spreizbefestigung.
Netzfrequenz: 45...60 Hz

Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz:

Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 21
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Design
Produktfarbe
Silber, Weiß
Merkmale
Buchsen-Typ
CEE 7/3
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
45-60 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,49*
€ 186,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,27*
€ 184,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,66*
€ 176,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,46*
€ 171,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,85*
€ 150,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.