Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Glasboard Ablage 20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster Glasboard Ablage 20cm
Legamaster Glasboard Ablage 20cm
Legamaster Glasboard Ablage 20cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31733627
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-126800
EAN/GTIN:
     8713797078757
Suchbegriffe:
Planungstafel-Ablage
Tafel-Ablage
Tafelablage
Whiteboard-Ablage
Praktische Aufbewahrungslösung für Marker. Sorgt für Ordnung am Arbeitsplatz und ein gut organisiertes Büro. Marker sind immer griffbereit. Einfache Befestigung mit einem Klebestreifen. Horizontale Lagerung der Marker sorgt für optimale Tintenqualität beim Schreiben.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
67 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
95 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
67 mm
Gewicht
60 g
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
76169990
Merkmale
Produkttyp
Tafelstiftablage
Produktfarbe
Transparent
Material
Kunststoff
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.