Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 11062 Einweggeschirr Teller


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 11062 Einweggeschirr Teller
Papstar 11062 Einweggeschirr Teller
Artikel-Nr.:
     2909-4002911210628
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Höhe
200 mm
Merkmale
Produkttyp
Teller
Form
Rechteckig
Material
Karton
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
1
Zertifizierung
TÜV, FSC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
80
4
pro Packung
€ 4,99*
ab € 9,25*
€ 9,25*
10 Tage
100
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,23*
€ 10,40*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 7,64*
€ 11,70*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 24,24*
€ 32,07*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 27,09*
€ 38,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 9,25*
€ 11,0075
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 37,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
PAP11057
ab € 5,905*
Sonstiges
PAPSTAR
11071
ab € 9,37*
Sonstiges
PAPSTAR
11074
ab € 11,47*
Sonstiges
PAPSTAR
11092
ab € 14,35*
Sonstiges
PAPSTAR
11100
ab € 14,14*
Sonstiges
PAPSTAR
81197
ab € 0,95*
Sonstiges
PAPSTAR
81199
ab € 1,53*
Sonstiges
PAPSTAR
81196
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.