Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 30.3216.20 Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör Thermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 30.3216.20 Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör Thermometer
TFA-Dostmann 30.3216.20 Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör Thermometer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32026070
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.3216.20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wassermelder
Wassersensor
wassermelder
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Thermometer
Produktfarbe
Türkis
Material
Kunststoff
Beste Verwendung
Überirdischer Pool, Eingebauter Pool, Aufblasbarer Pool
Form
Rund
Display-Typ
Digital
Schwebend
Ja
Wasserfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
290 g
Energie
Energiequelle
Solar
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.