Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 47213 Hard Drive Backplane Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 47213 Hard Drive Backplane Schwarz
DeLOCK 47213 Hard Drive Backplane Schwarz
DeLOCK 47213 Hard Drive Backplane Schwarz
DeLOCK 47213 Hard Drive Backplane Schwarz
DeLOCK 47213 Hard Drive Backplane Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32583511
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     47213
EAN/GTIN:
     4043619472130
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
hdd wechselrahmen
Dieser Delock Wechselrahmen kann in den 3.5″ oder 5.25″ Schacht des PCs eingebaut werden. Er beinhaltet ein Gehäuse für 2.5″ SATA Festplatten oder SSDs, welches entweder direkt im Wechselrahmen über SATA oder extern über USB betrieben werden kann.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Unterstütze Datenträgerhöhe
9.5 mm
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Tiefe
139 mm
Höhe
42 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl externer SATA-Anschlüsse
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
47226
ab € 25,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.