Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Information-, Kommunikationstechnik
>
Westernstecker
>
Modularbuchsen
>
Artikel
METZ CONNECT 1309428103-E Keystone-Modul
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-32590328
Hersteller:
Metz Connect
Herst.-Nr.:
1309428103-E
EAN/GTIN:
4250184161516
Suchbegriffe:
Hutschiene
Hutschienenadapter
Leergehäuse
Modularbuchsen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
60 mm
Merkmale
Bauart
Abgewinkelt
Produktfarbe
Grau
Anschluss 1
RJ-45
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6, Cat6a
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Keystone-Module
Weitere Suchbegriffe:
metz connect modularbuchse
,
leergehäuse
,
modularbuchsen kat5e
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,30*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BTR IT CONNECT
Metz Connect
816979-0108-I
ab € 1,505*
Zubehör
BTR NETCOM 130A10-29-I-B1 Keystone-Modul
Metz Connect
130A10-29-I-B1
ab € 1,51*
Zubehör
METZ CONNECT 130B21-E Drahtverbinder Silber
Metz Connect
130B21-E
ab € 4,48*
Zubehör
OpDAT E2000-D Kupplung OM2 (beige) mit Snap-In Befestigung
Metz Connect
1509005A-I
ab € 18,02*
Zubehör
LWL-Adapter, OM2, LC Duplex Multimode - LC Duplex Multimode
Metz Connect
1509107B-I
ab € 3,68*
Zubehör
Metz Connect KOAX modul IEC-Buchse / F-Buchse, Keystone
Metz Connect
130898-0203KI
ab € 62,58*
Zubehör
Metz Connect KOAX modul IEC-Stecker / F-Buchse, Keystone
Metz Connect
130898-0303KI
ab € 62,35*
Zubehör
Modular-Buchse Cat6 RJ45 26-22AWG Litze Feldkonf massiv f.Rundkabel pws 130A10-I-B1
Metz Connect
130A10-I-B1
ab € 18,92004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen