Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Da-Lite Compact Manual 200x200 Matte White S Projektionsleinwand 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Da-Lite Compact Manual 200x200 Matte White S Projektionsleinwand 1:1
Da-Lite Compact Manual 200x200 Matte White S Projektionsleinwand 1:1
Da-Lite Compact Manual 200x200 Matte White S Projektionsleinwand 1:1
Da-Lite Compact Manual 200x200 Matte White S Projektionsleinwand 1:1
Da-Lite Compact Manual 200x200 Matte White S Projektionsleinwand 1:1
Artikel-Nr.:
     CIDE8-326308
Hersteller:
     Da-Lite
Herst.-Nr.:
     10300003
EAN/GTIN:
     8700103000038
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Solide und einfach kurbelbediente Projektionswand, ideal für Klassenzimmer und Schulungsräume.

Eigenschaften
Einfache Wand-, Decken- und Kastenmontage mittels integrierter Aufhängung.
Kurbelantrieb ist bei Befestigung an einer (hohen) Decke leicht zu bedienen.
Automatische Begrenzung beim Ein- und Auslauf zur Garantie einer langen Lebensdauer des Projektionstuchs.
Schwarzer Rand für eine besser wahrgenommene Helligkeit des projizierten Bilds.

Technische Eigenschaften
- Die Projecta-Produkte erfüllen die strengsten Qualitäts- und Sicherheitsauflagen in Europa und werden mit CE-Prüfzeichen geliefert.
- Projecta lässt die Qualität ihrer Produkte im Rahmen des TÜV/GS-Programms überwachen.
- Stahlgehäuse, Innenseite verzinkt und Außenseite in Weiß (RAL 9016) pulverlackiert.
- Abnehmbare Stahlkurbel, Länge 165 cm.
- Mattweiß S: Doppelseitig laminiertes Vinyl auf Glasgewebematerial mit schwarzer Rückseite; Reflexionswert 1,0, Sichtwinkel 50˚ L/R, Gewicht ca. 425 g/m2 und Dicke ca. 0,34 mm.
- Projektionstuch/-tücher erfüllt/erfüllen die Auflagen für Brandschutz bei Baustoffen und Bauteilen.
- Standardbildformat (1:1) hat auf der linken/rechten Seite einen schwarzen Rand (2,5 cm breit).
- Videobildformat (4:3) hat rundum einen schwarzen Rand (5 cm breit).
Weitere Informationen:
Leistungen
Natives Seitenverhältnis
1:1
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1950 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
1950 mm
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
200 x 200 cm
Format
Quadratisch
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14000 g
Gehäuse L1
2134 mm
Gehäuse L2
1954 mm
2040 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,68*
€ 530,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,49*
€ 520,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,59*
€ 482,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,15*
€ 476,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,16*
€ 442,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.