Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Da-Lite Compact Manual 183x240 Matte White S Projektionsleinwand 3,05 m (120") 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Da-Lite Compact Manual 183x240 Matte White S Projektionsleinwand 3,05 m (120") 4:3
Da-Lite Compact Manual 183x240 Matte White S Projektionsleinwand 3,05 m (120") 4:3
Da-Lite Compact Manual 183x240 Matte White S Projektionsleinwand 3,05 m (120") 4:3
Da-Lite Compact Manual 183x240 Matte White S Projektionsleinwand 3,05 m (120") 4:3
Da-Lite Compact Manual 183x240 Matte White S Projektionsleinwand 3,05 m (120") 4:3
Artikel-Nr.:
     CIDE8-326318
Hersteller:
     Da-Lite
Herst.-Nr.:
     10300008
EAN/GTIN:
     8700103000083
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Solide und einfach kurbelbediente Projektionswand, ideal für Klassenzimmer und Schulungsräume.

Eigenschaften
Einfache Wand-, Decken- und Kastenmontage mittels integrierter Aufhängung.
Kurbelantrieb ist bei Befestigung an einer (hohen) Decke leicht zu bedienen.
Automatische Begrenzung beim Ein- und Auslauf zur Garantie einer langen Lebensdauer des Projektionstuchs.
Schwarzer Rand für eine besser wahrgenommene Helligkeit des projizierten Bilds.

Technische Eigenschaften
- Die Projecta-Produkte erfüllen die strengsten Qualitäts- und Sicherheitsauflagen in Europa und werden mit CE-Prüfzeichen geliefert.
- Projecta lässt die Qualität ihrer Produkte im Rahmen des TÜV/GS-Programms überwachen.
- Stahlgehäuse, Innenseite verzinkt und Außenseite in Weiß (RAL 9016) pulverlackiert.
- Abnehmbare Stahlkurbel, Länge 165 cm.
- Mattweiß S: Doppelseitig laminiertes Vinyl auf Glasgewebematerial mit schwarzer Rückseite; Reflexionswert 1,0, Sichtwinkel 50˚ L/R, Gewicht ca. 425 g/m2 und Dicke ca. 0,34 mm.
- Projektionstuch/-tücher erfüllt/erfüllen die Auflagen für Brandschutz bei Baustoffen und Bauteilen.
- Standardbildformat (1:1) hat auf der linken/rechten Seite einen schwarzen Rand (2,5 cm breit).
- Videobildformat (4:3) hat rundum einen schwarzen Rand (5 cm breit).
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
120 "
Natives Seitenverhältnis
4:3
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1730 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2300 mm
Diagonal
305 cm
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
183 x 240 cm
Format
Video
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
17000 g
Gehäuse L1
2534 mm
Gehäuse L2
2354 mm
2440 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 457,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,44*
€ 633,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,95*
€ 615,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,33*
€ 585,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,54*
€ 575,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,25*
€ 544,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.