Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Symmetra RM XR Frame w/4 SYBT2, 220-240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Symmetra RM XR Frame w/4 SYBT2, 220-240V
APC Symmetra RM XR Frame w/4 SYBT2, 220-240V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3295
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SYRMXR4B4I
EAN/GTIN:
     731304098836
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
110000 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85079080
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.262,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.418,85*
€ 5.258,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.382,60*
€ 5.215,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.310,11*
€ 5.129,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.285,95*
€ 5.100,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.262,81*
€ 5.072,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SYCFXR48-S
ab € 5.976,37*
Ähnlich
APC
SYCFXR48-9
ab € 17.078,63*
Ähnlich
APC
SYCFXR9
ab € 4.627,12*
Ähnlich
APC
SYCFXR9-S
ab € 5.572,69*
Ähnlich
APC
SYCFXR9-9
ab € 15.927,21*
Ähnlich
APC
SYBT2
ab € 594,55*
Ähnlich
APC
SYBT3
ab € 660,34*
Ähnlich
APC
SYRMXR2B4I
ab € 2.082,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.