Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Verbrauchsmaterial
>
Bildtrommel
>
Bildtrommel Dell
>
Artikel
DELL 724-10138 Drucker-Trommel Original
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-3332136
Hersteller:
Dell
Herst.-Nr.:
724-10138
EAN/GTIN:
5397063053865
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Das Drucktrommel-Kit von Dell™ wurde speziell für den Dell Laserdrucker 7330dn entwickelt. Im Lieferumfang des Kits enthalten sind die Drucktrommel sowie entsprechende Anweisungen zum Ersetzen der Drucktrommel. Die Drucktrommel trägt Toner auf die Seite auf und bietet eine Kapazität von bis zu 60.000 Druckseiten1.
1Tonerkapazitäten ermittelt auf Grundlage einer Bedruckung der Testseiten mit 5 % Deckung gemäß dem Testverfahren nach ISO/IEC 19752. Die Kapazitäten können je nach Nutzungs- und Umgebungsbedingungen variieren.
Wenn Sie weitere Informationen zu unseren Verbrauchsmaterialien und zum Dell Ink Management System benötigen, klicken Sie hier.
Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel.
- 7330dn Laser Printer.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckleistung
60000 Seiten
Drucktechnologie
Laserdrucken
... >
Drucker & Scanner
>
Druckzubehör
>
Drucker-Trommeln
Weitere Suchbegriffe:
Photoleiter
,
Trommeleinheit
,
Bildtrommel Dell
,
Entwicklereinheit Dell
,
Fotoeinheit Dell
,
Fotoleiter Dell
,
Photoleiter Dell
,
Trommeleinheit Dell
,
Resttonerbehälter
,
Tonersammelbehälter
,
Tonersammler
,
resttonerbehälter dell
,
resttonerbehälter
,
Verbrauchsmaterialien
,
Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,73*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,31*
€ 406,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,99*
€ 393,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,52*
€ 362,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,16*
€ 358,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,73*
€ 335,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samsung CLT-C4092S Cyan Tonerkartusche
HP
SU005A
ab € 22,93*
Ähnlich
Samsung CLT-K4092S Schwarz Tonerkartusche
HP
SU138A
ab € 26,44*
Ähnlich
Samsung CLT-M4092S Toner Magenta
HP
SU272A
ab € 23,04*
Ähnlich
Samsung CLT-P4092B 2er-Pack Schwarz Tonerkartuschen
HP
SU391A
ab € 38,24*
Ähnlich
Samsung CLT-R409
HP
SU414A
ab € 92,97*
Ähnlich
Samsung CLT-Y4092S Gelb Tonerkartusche
HP
SU482A
ab € 23,40*
Ähnlich
DELL Y924J Tonerkartusche Original Schwarz
Dell
Y924J
ab € 67,70*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Dell 593-10493 Y924J schwarz
Ampertec
593-10493
ab € 49,35*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Dell 593-10494 C815K cyan
Ampertec
593-10494
ab € 13,43*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Dell 593-10495 D593K magenta
Ampertec
593-10495
ab € 14,59*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Dell 593-10496 F479K yellow
Ampertec
593-10496
ab € 13,87*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt HP (Samsung) CLT-C4092S/ELS SU005A cyan
Ampertec
SU005A
ab € 18,50*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt HP (Samsung) CLT-K4092S/ELS SU138A schwarz
Ampertec
SU138A
ab € 17,23*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt HP (Samsung) CLT-M4092S/ELS SU272A magenta
Ampertec
SU272A
ab € 13,22*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt HP (Samsung) CLT-Y4092S/ELS SU482A yellow
Ampertec
SU482A
ab € 18,59*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen