Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hozelock 1402 Gartenteich- & -brunnenzubehör Wasserfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hozelock 1402 Gartenteich- & -brunnenzubehör Wasserfilter
Hozelock 1402 Gartenteich- & -brunnenzubehör Wasserfilter
Hozelock 1402 Gartenteich- & -brunnenzubehör Wasserfilter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33352060
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     1402
EAN/GTIN:
     5010646055185
Suchbegriffe:
Teich-Filter
Teichfilter
Teichwasserfilter
teich filter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
515 mm
Verpackungstiefe
420 mm
Verpackungshöhe
495 mm
Paketgewicht
11871 g
Energie
UV-Klärer Leistung
18 W
Merkmale
Produkttyp
Wasserfilter
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, PVC
Pumpe
Ja
Unterstützte Positionierung
Unter der Erde
Schlauchdurchmesser (min.)
20 mm
Schlauchdurchmesser (max.)
32 mm
Maximale Teichkapazität
12000 l
Lieferumfang
Wasserpumpe enthalten
Ja
Lampe enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,60*
€ 598,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,13*
€ 574,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 462,94*
€ 550,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,73*
€ 537,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,01*
€ 511,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,38*
€ 462,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
1403
ab € 494,97*
Zubehör
Hozelock
1404
ab € 540,95*
Zubehör
Hozelock
1752
ab € 147,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.