Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hozelock Pond Vac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hozelock Pond Vac
Hozelock Pond Vac
Hozelock Pond Vac
Hozelock Pond Vac
Hozelock Pond Vac
Hozelock Pond Vac
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33345508
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     1752
EAN/GTIN:
     5010646048590
Im Unterschied so den meisten anderen Pond Vacs ist dieses Produkt kontinuierlich in Betrieb und muss nicht dauernd zum Ausleeren des Auffangbehälters abgestellt werden. Spart bis zu 30 % der Reinigungszeit.
Im Vergleich zu anderen auf dem Markt befindlichen Produkten bietet das hocheffiziente Design eine viel größere genauer gesagt bis zu 50 % höhere Saugkraft. Die Kombination aus hoher Saugkraft und geringerer Leistungsaufnahme macht den Pond Vac bis zu 7-mal effizienter auch im Hinblick auf die minimalen Betriebskosten.
Eingebaute Schneidklingen in der Saugdüse sorgen dafür dass jede Art von größerem Schmutz wie z. B. Laub kleingeschnitten wird was ein Verstopfen verhindert.

Der Griff lässt sich einstellen sodass sowohl Rechts- als auch Linkshänder den Pond Vac schnell und einfach nutzen können.


POND VAC von Hozelock

Der Griff lässt sich einstellen sodass sowohl Rechts- als auch Linkshänder den Pond Vac schnell und einfach nutzen können.


POND VAC von Hozelock
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Düsen
3
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
480 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
4830 g
Merkmale
Produkttyp
Schmutzsauger
Geeignet für
Teich
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Eingebauter Filter
Ja
Abfallschlauchlänge
3 m
Kabellänge
10 m
Teleskopgriff
Ja
Anzahl
1
Energie
Energiequelle
AC
Pumpenleistung
60 W
Saugleistung
-5300 Tag
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,06*
€ 241,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,09*
€ 234,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,64*
€ 213,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,65*
€ 205,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,89*
€ 192,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,74*
€ 175,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
1354
ab € 352,08*
Zubehör
Hozelock
1402
ab € 387,85*
Zubehör
Hozelock
1403
ab € 493,57*
Zubehör
Hozelock
1404
ab € 539,58*
Zubehör
Hozelock
1559
ab € 66,21*
Zubehör
Hozelock
3537
ab € 60,17*
Zubehör
Hozelock
1352
ab € 241,60*
Zubehör
Hozelock
1353
ab € 309,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.