| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-33351993 Herst.-Nr.: 1404 EAN/GTIN: 5010646055208 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 610 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 420 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 505 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 15279 g | Energie | UV-Klärer Leistung | 36 W | Merkmale | Produkttyp | Wasserfilter | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Metall, PVC | ![](/p.gif) | Pumpe | Ja | ![](/p.gif) | Unterstützte Positionierung | Unter der Erde | ![](/p.gif) | Schlauchdurchmesser (min.) | 20 mm | ![](/p.gif) | Schlauchdurchmesser (max.) | 32 mm | ![](/p.gif) | Maximale Teichkapazität | 28000 l | Lieferumfang | Wasserpumpe enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Lampe enthalten | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |