Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Laminiergerät
>
Großformat Laminator
>
Artikel
Fellowes Calibre A3 Kaltlaminierer 500 mm/min Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-33361752
Hersteller:
Fellowes
Herst.-Nr.:
5740101
EAN/GTIN:
0043859718184
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Laminiergerätetaschen enthalten
Ja
Anzahl der Laminiergerätetaschen
10
Merkmale
Maximale Laminierungbreite
320 mm
Typ
Kaltlaminierer
Vorwärmzeit
1 min
Laminierungsgeschwindigkeit
500 mm/min
Maximale Dicke des Dokumentes
125 mm
Format
A3
Mindeststärke der Beutel
75 µm
Maximale Folienstärke
125 µm
Laminiersystem
Beutel
Anzahl der Rollen
2
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Griff(e)
Ja
Steuerung
Tasten
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach
30 min
Umkehr der Motorfunktion
Ja
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
3.4 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
569.9 mm
Tiefe
155.6 mm
Höhe
109.5 mm
Gewicht
2500 g
Verpackungsbreite
669.9 mm
Verpackungstiefe
161.9 mm
Verpackungshöhe
179.4 mm
Paketgewicht
3400 g
... >
Büro-Elektronik
>
Laminierer & Zubehör
>
Laminiergeräte
Weitere Suchbegriffe:
Heiß-Laminiergerät
,
Heiß-Laminiermaschine
,
Heißlaminator
,
Heißlaminiergerät
,
Heißlaminiermaschine
,
Kalt-Laminator
,
Kalt-Laminiergerät
,
Kalt-Laminiermaschine
,
Kaltlaminator
,
Kaltlaminiergerät
,
Kaltlaminiermaschine
,
Laminator
,
Laminiergerät
,
Laminiergeräte
,
Laminiergeräte / Laminierzubehör
,
Laminiermaschine
,
Laminiermaschinen
,
fellowes laminator a3
,
heiss laminiergerät
,
heiß-laminiergerät fellowes
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 102,57*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,33*
€ 155,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,76*
€ 150,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,58*
€ 136,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,92*
€ 129,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laminiergerät iLAM Office A3, 80-125my, silber
Leitz
72530084
ab € 104,08*
Ähnlich
Laminiergerät iLAM Office Pro A3, 80-175my, silber
Leitz
75180084
ab € 149,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen