Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Plastik-Doppelordner mit zwei Mechaniken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz Plastik-Doppelordner mit zwei Mechaniken
Leitz Plastik-Doppelordner mit zwei Mechaniken
Artikel-Nr.:
     CIDE8-334193
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10120035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelbankordner
Doppelordner
Leitz-Ordner
leitz doppelordner blau
  • Mit zwei Präzisionsmechaniken, z. B. für Kontoauszüge
  • Sichttasche (PP) am Rücken für auswechselbares Rückenschild
  • Mit strapazierfähiger und abwaschbarer PP-Folie kaschiert
  • Für ca. 2 x 500 Blatt (80 g/m²)
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
2 x A5
Material
Karton, Polyethylen
Produktfarbe
Blau
Maximale Kapazität
1000 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Anzahl Ringe
4
Rückenetikett
Ja
Rückenbreite
75 mm
Daumenbohrung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
318 mm
Gewicht
600 g
Abmessungen (BxTxH)
75 x 285 x 318 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelordner, leitz doppelordner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10120025
ab € 48,82*
Zubehör
Leitz
10120055
ab € 48,65*
Zubehör
Leitz
16070085
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.