Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Büroetiketten
>
Ordnerrückenschild
>
Artikel
Leitz Plastik-Doppelordner mit zwei Mechaniken
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-333826
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
10120025
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Doppelbankordner
Doppelordner
Leitz-Ordner
Einsteckrückenschild
Mit zwei Präzisionsmechaniken, z. B. für Kontoauszüge
Sichttasche (PP) am Rücken für auswechselbares Rückenschild
Mit strapazierfähiger und abwaschbarer PP-Folie kaschiert
Für ca. 2 x 500 Blatt (80 g/m²)
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
2 x A5
Material
Karton, Polyethylen
Produktfarbe
Rot
Maximale Kapazität
1000 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Anzahl Ringe
4
Rückenetikett
Ja
Rückenbreite
75 mm
Daumenbohrung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
318 mm
Gewicht
600 g
Abmessungen (BxTxH)
75 x 285 x 318 mm
... >
Hefte, Ordner & Register
>
Ablageprodukte
>
Ringmappen
Weitere Suchbegriffe:
Ordneretikett
,
Ordnerinhaltsschild
,
Ordnerrücken
,
Ordnerrücken-Etiketten
,
Ordnerrückenetikett
,
Ordnerrückenschild
,
Rückenschild
,
Rückenschild-Etiketten
,
Rückenschildetiketten
,
doppelordner leitz rot
,
doppelordner
,
leitz doppelordner
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,82*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz Plastik-Doppelordner mit zwei Mechaniken
Leitz
10120035
ab € 48,64*
Zubehör
Leitz Plastik-Doppelordner mit zwei Mechaniken
Leitz
10120055
ab € 48,65*
Zubehör
Leitz Rückenschilder für Plastik-Ordner
Leitz
16070085
ab € 2,58*
Zubehör
Papierregister Dez-Jan, A4, Papier, 12 Blatt, grau
Leitz
12300085
ab € 0,89*
Zubehör
Registerserie A-Z, A4, Papier, für 24 Ordner, grau
Leitz
13240085
ab € 45,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen