Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Büroetiketten
>
Ordnerrückenschild
>
Artikel
Leitz Plastik-Doppelordner mit zwei Mechaniken
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-330685
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
10120055
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Doppelbankordner
Mit zwei Präzisionsmechaniken, z. B. für Kontoauszüge
Sichttasche (PP) am Rücken für auswechselbares Rückenschild
Mit strapazierfähiger und abwaschbarer PP-Folie kaschiert
Für ca. 2 x 500 Blatt (80 g/m²)
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
2 x A5
Material
Karton, Polyethylen
Produktfarbe
Grün
Maximale Kapazität
100 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Anzahl Ringe
4
Rückenetikett
Ja
Rückenbreite
75 mm
Daumenbohrung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
318 mm
Gewicht
600 g
Abmessungen (BxTxH)
75 x 285 x 318 mm
... >
Hefte, Ordner & Register
>
Ablageprodukte
>
Ringmappen
Weitere Suchbegriffe:
Doppelordner
,
Leitz-Ordner
,
Einsteckrückenschild
,
Ordneretikett
,
Ordnerinhaltsschild
,
Ordnerrücken
,
Ordnerrücken-Etiketten
,
Ordnerrückenetikett
,
Ordnerrückenschild
,
Rückenschild
,
Rückenschild-Etiketten
,
Rückenschildetiketten
,
leitz doppelordner grün
,
doppelordner
,
leitz doppelordner
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,49*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einsteck-Rückenschilder, A4, 190 x 54 mm, weiß, aus Karton, nicht klebend
Herma
5032
ab € 6,19*
Zubehör
Leitz Plastik-Doppelordner mit zwei Mechaniken
Leitz
10120035
ab € 48,53*
Zubehör
Leitz Plastik-Doppelordner mit zwei Mechaniken
Leitz
10120025
ab € 48,58*
Zubehör
Rückenschild zum Einstecken, Karton, kurz, breit, 10 Stück, grau
Leitz
16070085
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen