| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-33622483 Herst.-Nr.: C13T24324022 EAN/GTIN: 8715946625454 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Niedrigere Druckkosten dank XL-Tintenpatronen Die neuesten Tintenpatronen von Epson gibt es wahlweise in den Größen Standard und XL. Die Größe XL ist ideal für das Drucken großer Mengen und kann Ihre Druckkosten um bis zu 25 %2 senken.
Tinten von Epson sind für Epson Drucker optimiert Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse. Weitere Informationen: Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 102 mm | ![](/p.gif) | Höhe des Versandkartons | 146 mm | ![](/p.gif) | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | ![](/p.gif) | Mindestbestellmenge | 10 Stück(e) | Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C | Merkmale | Typ | Original | ![](/p.gif) | Druckfarben | Cyan | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Epson | ![](/p.gif) | Kompatibilität | <ul><li>Expression Photo XP-960 - Expression Photo XP-950 - Expression Photo XP-860 - Expression Photo XP-760 - Expression Photo XP-55 - Epson Expression Photo XP-850 - Epson Expression Photo XP-750</li></ul> | ![](/p.gif) | Seitenergebnis Farbtinte | 740 Seiten | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | ![](/p.gif) | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | ![](/p.gif) | Volumen Farbtinte | 8.7 ml | ![](/p.gif) | Tintenpatronenkapazität | Hohe (XL-) Ausbeute | ![](/p.gif) | OEM-Code | C13T24324022 | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 145 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 26 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 102 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 0.46 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone cyan, druckerpatrone epson, druckerpatrone epson cyan, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |