Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia 2705 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 34 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia 2705 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 34 cm Weiß
Olympia 2705 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 34 cm Weiß
Olympia 2705 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 34 cm Weiß
Olympia 2705 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 34 cm Weiß
Olympia 2705 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 34 cm Weiß
Olympia 2705 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 34 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33692349
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     2705
EAN/GTIN:
     4030152027057
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Universell verwendbar, Haltebügel ausziehbar
Passend für Papierkörbe mit einem Durchmessern von 28 cm bis zu 34 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
980 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
210 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Streifenzerkleinerung
Arbeitsbreite
340 mm
Papierschredder
Ja
Aktenvernichter Größe
6 mm
Aktenvernichter Kapazität
6 Blätter
Arbeitszyklus
2 min
Überhitzungsschutz
Ja
Rücklauf
Ja
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
2704
ab € 15,10*
Zubehör
Olympia
9130
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.