Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta -T398B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta -T398B
Varta -T398B
Varta -T398B
Varta -T398B
Varta -T398B
Artikel-Nr.:
     273-VAR58398101402
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     58398 101 402
EAN/GTIN:
     4008496330867
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
PRODUKT INFORMATIONEN Die neuen anwendungsspezifischen VARTA Produktlösungen wurden ins Leben gerufen, um kontinuerliche und tagtägliche Verbraucherbedürfnisse optimal erfüllen zu können. Ob es sich um ein schnurloses Telefon, eine Garten-Solarleuchte, oder das neue Weihnachts-Spielzeug für Ihre Familie handelt - VARTA bietet immer die beste Energielösung, damit Sie Ihre freie Zeit möglichst bequem und gut genießen können und gleichzeitig auch noch zur Schonung der Umwelt beitragen. Mit VARTA Phone Akkus bleiben Sie immer in Verbindung. Die präzise Energieversorgung von VARTA Phone Accus gewährleistet, dass Ihr Telefon einsatzbereit ist - zu jeder Zeit.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
Produktfarbe
Gold, Grün
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44.5 mm
Durchmesser
10.5 mm
Gewicht
12 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
12.3 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
30 g
Angebote (59)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
2
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,99*
€ 2,775*
3 Tage
5088
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,205*
€ 2,945*
3 Tage
444
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,28565*
€ 3,06565*
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,465*
€ 3,285*
3 Tage
980
2
pro Packung
€ 6,40*
ab € 2,54*
€ 3,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,775*
€ 3,30225
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,635*
€ 3,13565
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
05716 101 404
ab € 2,63*
Zubehör
Varta
05716 101 402
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.