Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager HTN140E Stromunterbrecher 1P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLS-Schalter 1P E-40A,für HS HTN140E
SLS-Schalter 1P E-40A,für HS HTN140E
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34762992
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     8717748
EAN/GTIN:
     3250613303266
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter
SH-Schalter nach E-DIN VDE 0641-21 und Maßnorm DIN 43 880 Baugröße 2. SLS in 1-oder 3-poliger Bauform, einpolig schaltend, mit separater Kontaktstellungsanzeige. Zur direkten Montage auf Hutschiene. Der serienmäßige (Keine Vorschläge) ermöglicht folgende Sperrungen: für den Kunden gegen unbeabsichtigtes oder mutwilliges Schalten; für den Installateur mit einem Vorhängeschloss beim Arbeiten in der Anlage; für das VNB mit Plombierdraht, Vorhängeschloss oder Spezialschlüssel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Höhe
110 mm
Energie
Spulenspannung
690 V
AC Eingangsspannung
230/400 V
Sonstige Funktionen
Reihe von Modulen
1,5
Merkmale
Anzahl der Pole
1P
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
HTN116E
ab € 61,47*
Ähnlich
Hager
HTN120E
ab € 61,75*
Ähnlich
Hager
HTN125E
ab € 48,71*
Ähnlich
Hager
HTN132E
ab € 63,62*
Ähnlich
Hager
HTN135E
ab € 51,33*
Ähnlich
Hager
HTN150E
ab € 52,68*
Ähnlich
Hager
HTN163E
ab € 53,42*
Ähnlich
Hager
MCN302
ab € 61,50*
Ähnlich
Hager
MCN306
ab € 35,39*
Ähnlich
Hager
MCN310
ab € 34,20*
Ähnlich
Hager
MCN313
ab € 35,02*
Ähnlich
Hager
MCN316
ab € 17,13*
Ähnlich
Hager
MCN320
ab € 27,26*
Ähnlich
Hager
MCN325
ab € 27,60*
Ähnlich
Hager
MCN332
ab € 37,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.