Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Mi 6432 Elektrische Box Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel Mi 6432 Elektrische Box Blau, Grau
Hensel Mi 6432 Elektrische Box Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34764213
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     MI6432
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
Sicherungshalter
3 x Sicherungsunterteil 160 A, NH 00, 3-polig
Bemessungsstrom der Sammelschiene 250 A
Zuleitungsklemmen: 25-70 mm², Cu, runde Leiter Anschluss Verdrahtungsband Mi VS 100/160/250
Abgangsklemmen: 4-35 mm², Cu, runde Leiter PE- und N-Klemmen: je 3 x 4-35 mm², Cu, runde Leiter Anschluss Verdrahtungsband Mi VS 100/160
N-Leiter mit gleicher Stromtragfähigkeit wie die Außenleiter
mit Berührungsschutz
Abgänge oben, veränderbar auf Abgänge unten
Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung
Werkstoff: PC (Polycarbonat)
Schutzklasse: II
Farbton: grau, RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
9176 g
Technische Details
Produktfarbe
Blau, Grau
Abmessungen (BxTxH)
600 x 170 x 300 mm
Material
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 416,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,89*
€ 556,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,75*
€ 551,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,01*
€ 533,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,32*
€ 520,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,09*
€ 495,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 20
ab € 2,02*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,69*
Zubehör
Hensel
KS 16 F
ab € 2,26*
Zubehör
Hensel
KS 16 Z
ab € 2,59*
Zubehör
Hensel
MI AL 40
ab € 9,52*
Zubehör
Hensel
MI FM 25
ab € 13,87*
Zubehör
Hensel
MI SV 25
ab € 44,58*
Zubehör
Hensel
Mi SN 4
ab € 4,46*
Zubehör
Hensel
2000023
ab € 1,30*
Zubehör
Hensel
4012591102113
ab € 7,43*
Zubehör
Hensel
4012591102809
ab € 11,36*
Zubehör
Hensel
4012591610069
ab € 10,89*
Zubehör
Hensel
4012591610083
ab € 4,61*
Zubehör
Hensel
4012591610175
ab € 3,15*
Zubehör
Hensel
4012591650478
ab € 41,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.