Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sennheiser 506797 Mikrofon Konferenzmikrofon Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sennheiser 506797 Mikrofon Konferenzmikrofon Weiß
Sennheiser 506797 Mikrofon Konferenzmikrofon Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35233529
Hersteller:
     Sennheiser
Herst.-Nr.:
     506797
EAN/GTIN:
     4044155206241
Suchbegriffe:
Grenzflächenmikrofone
Grenzflächenmikrophone
Konferenzmikrofon
Mono-Mikrofone
Weitere Informationen:
Empfänger
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
20 W
Gewicht und Abmessungen
Mikrofongewicht
6000 g
Microphon Abmessungen (D x H)
590 x 43 mm
Energie
Eingangsspannung
20/28 V
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Mikrofon
Typ
Konferenzmikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-1 dB
Technische Details
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Weitere Suchbegriffe: mono mikrofone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.656,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.690,14*
€ 3.201,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.686,85*
€ 3.197,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.671,26*
€ 3.178,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.662,47*
€ 3.168,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.656,03*
€ 3.160,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.