Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Air Filter - ELPAF49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Air Filter - ELPAF49
Epson Air Filter - ELPAF49
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35478272
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V13H134A49
EAN/GTIN:
     8715946606767
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
27 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Merkmale
Produkttyp
Filter-Set
Markenkompatibilität
Epson
Produktfarbe
Schwarz
Warentarifnummer (HS)
85299097
Kompatibilität
EB-670 EB-680 EB-675W EB-685W EB-675Wi EB-680Wi EB-685Wi EB-695Wi EB-685WS EB-680S
Technische Details
Ursprungsland
Philippinen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
V11H744040
ab € 861,61*
Zubehör
Epson
V11H741040
ab € 1.133,15*
Zubehör
Epson
V11H740040
ab € 1.817,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.