Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Beamer
>
LCD-Projektor
>
Artikel
Epson EB-685W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-33555380
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
V11H744040
EAN/GTIN:
8715946605210
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Hochwertige, helle Bilder
Die gleich hohe Weiß- und Farbhelligkeit dank der 3LCD-Technologie von Epson sorgt bei den Projektoren selbst bei Tageslicht für lebendige, natürliche Farben. Außerdem sind sie bis zu dreimal heller als vergleichbare Projektoren anderer Hersteller1.
Geringe Kosten
Dank einer Lampenlebensdauer von bis zu 10.000 Stunden im Economy-Modus und einer hohen Zuverlässigkeit können Sie nun noch länger Bilder projizieren.
Optimiertes Lernen
Mit der Split-Screen-Funktion stellen Sie ohne Kompromisse bei der Qualität zwei unterschiedliche Inhalte gleichzeitig nebeneinander dar. Mit der Moderatorfunktion können Sie die Darstellung der Inhalte steuern.
Optionale WLAN-Funktion
Übertragen Sie mit unserer iProjection-App Inhalte von verschiedenen Geräten und Google Chromebooks2.
Kompatibel mit Dokumentenkamera
Mit der optionalen Epson Dokumentenkamera stellen Sie ganz einfach Vorlagen und 3D-Objekte mit einer unglaublichen Detailgenauigkeit dar.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
RS-232 port
1
Design
Produkttyp
Ultra-Short-Throw-Projektor
Marktpositionierung
Ulta-Kurzwurf
Produktfarbe
Weiß, Grau
Platzierung
Wand
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Objektiv
Fokus
Manuell
Brennweitenbereich
3.7 mm
Feste Brennweite
3.7 mm
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Auto
Zoomverhältnis
1.35:1
Digitaler Zoom
1.35 x
Projektionsverhältnis
0.28 - 0.37:1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Projektor
Projektorhelligkeit
3500 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
3LCD
native Auflösung des Projektors
WXGA (1280x800)
Kontrastverhältnis
14000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
60 - 100 "
Unterstützte Seitenverhältnisse
16:10
Projektionsabstand
0.4 - 0.6 m
Abstand der Projektionswand (breit)
0 - 0.4 m
Projektionsabstand (Tele)
0 - 0.6 m
Kontrastverhältnis (dynamisch)
14000:1
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)
2900 ANSI Lumen
Vertikaler Scanbereich
100 - 120 Hz
Trapezkorrektur, horizontal
-3 - 3 °
Trapezkorrektur, vertikal
-3 - 3 °
Matrix Größe
0.59 "
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
16 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Composite Video-Eingang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Audioeingang (L, R)
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Mobile High-Definition Link (MHL)
Ja
Stromeingang
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5700 g
Breite
367 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
149 mm
Verpackungsbreite
490 mm
Verpackungstiefe
730 mm
Verpackungshöhe
335 mm
Paketgewicht
18483 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
5000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
10000 h
Lampenleistung
250 W
Technische Details
Farbe
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
TCO
USB-Anzeigefunktion
3 in 1: Image / Mouse / Sound
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
IR
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
WLAN-Adapter enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management
Merkmale
Geräuschpegel
35 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
30 dB
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Luftfilter
Ja
2D/3D-Frequenzbild
100 - 120 Hz
Ursprungsland
Philippinen
Passwortschutz
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1
Software
Softwaresupport
via: AMX, Crestron (Network), Control4
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8, Windows 8.1
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
354 W
Stromverbrauch (Standby)
0.37 W
Stromverbrauch (PowerSave)
310 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
309 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
HD-Ready
Ja
Videoverarbeitung
10 Bit
Farbmodi (2D)
Kino, Dynamisch
Video-Farbmodi
Dynamisch, Kino, Präsentation, sRGB, Schreibtafel
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
... >
Audiovisuelle Ausrüstung
>
Projektoren
>
Beamer
Weitere Suchbegriffe:
LCD-Projektor
,
epson lcd beamer
,
lcd-projektor
,
epson beamer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 798,98*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 846,09*
€ 1.006,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 842,53*
€ 1.002,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 826,39*
€ 983,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 810,84*
€ 964,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 798,98*
€ 950,79
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson Air Filter - ELPAF49
Epson
V13H134A49
ab € 22,34*
Zubehör
Epson CP03OSSWH745 Garantieverlängerung
Epson
CP03OSSWH745
ab € 126,54*
Zubehör
Epson CP04OSSWH745 Garantieverlängerung
Epson
CP04OSSWH745
ab € 208,99*
Zubehör
Epson CP05OSSWH745 Garantieverlängerung
Epson
CP05OSSWH745
ab € 277,87*
Zubehör
Epson ELPDC07
Epson
V12H759040
ab € 167,91*
Zubehör
Epson ELPDC13
Epson
V12H757040
ab € 374,84*
Zubehör
Epson ELPDC21
Epson
V12H758040
ab € 452,84*
Zubehör
Epson ELPLP91
Epson
V13H010L91
ab € 57,90*
Zubehör
Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
Epson
V12HA42040
ab € 781,93*
Zubehör
Epson ELPWT01 Transmitter-Modul Grau, Weiß
Epson
V12HA43040
ab € 110,56*
Zubehör
Epson Safety Wire - ELPWR01
Epson
V12H003W01
ab € 17,28*
Zubehör
Epson Steuereinheit mit Anschlussfeld – ELPCB03
Epson
V12H927040
ab € 200,35*
Zubehör
Epson Wireless LAN Adapter - ELPAP10
Epson
V12H731P01
ab € 99,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen