Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EB-695Wi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson EB-695Wi
Epson EB-695Wi
Epson EB-695Wi
Epson EB-695Wi
Epson EB-695Wi
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33628840
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11H740040
EAN/GTIN:
     4058154237502
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Hohe Helligkeit und Bildqualität
Die gleich hohe Weiß- und Farbhelligkeit dank der 3LCD-Technologie von Epson sorgt bei den Projektoren selbst bei Tageslicht für lebendige, natürliche Farben. Außerdem sind sie bis zu dreimal heller als vergleichbare Projektoren anderer Hersteller1. Bei einer Bilddiagonale von bis zu 100 Zoll (2,54 m) lassen sich zwei Datenquellen mit der Split-Screen-Funktion gleichzeitig nebeneinander darstellen, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen.

Fingertouch-Funktion und zwei Stifte
Nehmen Sie per Gestensteuerung Anmerkungen direkt auf dem projizierten Bild vor. Die interaktiven Stifte von Epson reagieren nun noch empfindlicher und sind noch einfacher zu handhaben. Mit den beiden neuen Stiften können Lehrer und Schüler gleichzeitig auf der Projektionsfläche schreiben und dabei unterschiedliche Attribute verwenden.

Hohe Zuverlässigkeit
Dank einer Lampenlebensdauer von bis zu 10.000 Stunden im Economy-Modus und einer hohen Zuverlässigkeit können Sie nun noch länger Bilder projizieren.

Interaktion fördert das Lernen
Mit der Multi-PC Projection-Software für mehrere Computer können Lehrer, Dozenten, Schüler und Studenten Inhalte gleichzeitig und gemeinsam nutzen. Mit der Moderatorfunktion können Lehrkräfte die Darstellung der Inhalte steuern. Sie können auch zwei Projektoren kombinieren, um eine größere interaktive Anzeige zu erstellen. Mit der Split-Screen-Funktion können sie zwei separate Inhaltsarten gleichzeitig nebeneinander darstellen – z. B. einen Kursplan von einem PC und ein Bild oder einen Video-Clip aus einer Dokumentenkamera.

Optionale WLAN-Funktion
Übertragen Sie mit unserer iProjection-App Inhalte von verschiedenen Geräten und Google Chromebooks2.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
RS-232 port
1
RS-232C
Ja
Design
Produkttyp
Ultra-Short-Throw-Projektor
Marktpositionierung
Ulta-Kurzwurf
Produktfarbe
Weiß, Grau
Platzierung
Wand
LED-Anzeigen
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Objektiv
Fokus
Manuell
Brennweitenbereich
3.7 mm
Feste Brennweite
3.7 mm
Blendenbereich (F-F)
0 - 1,6
Zoomtyp
Auto
Zoomverhältnis
1.35:1
Digitaler Zoom
1.35 x
Projektionsverhältnis
0.28 - 0.37:1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Projektor
Projektorhelligkeit
3500 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
3LCD
native Auflösung des Projektors
WXGA (1280x800)
Kontrastverhältnis
14000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
60 - 100 "
Unterstützte Seitenverhältnisse
16:10
Abstand der Projektionswand (breit)
0 - 0.4 m
Projektionsabstand (Tele)
0 - 0.6 m
Kontrastverhältnis (dynamisch)
14000:1
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)
2900 ANSI Lumen
Vertikaler Scanbereich
100 - 120 Hz
Trapezkorrektur, horizontal
-3 - 3 °
Trapezkorrektur, vertikal
-3 - 3 °
Matrix Größe
0.59 "
Vertikale Synchronisation (min)
0.1 kHz
Vertikale Synchronisation (max)
0.12 kHz
Weißlichtausgang
3500 ANSI Lumen
Farblichtausgang
3500 ANSI Lumen
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
16 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Composite Video-Eingang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
1
Serielle Schnittstelle
RS-232C
Anzahl S-Video-Eingänge
1
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
1
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Mobile High-Definition Link (MHL)
Ja
Stromeingang
Ja
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5800 g
Breite
367 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
149 mm
Verpackungsbreite
490 mm
Verpackungstiefe
740 mm
Verpackungshöhe
335 mm
Paketgewicht
21600 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
5000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
10000 h
Lampenleistung
250 W
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
TCO
USB-Anzeigefunktion
3 in 1: Image / Mouse / Sound
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Garantiekarte
Ja
WLAN-Adapter enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management
Merkmale
Geräuschpegel
35 dB
Interaktiv
Ja
Interaktive Eingabe unterstützt
Interaktiver Stift/Touch
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
30 dB
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Ursprungsland
Philippinen
Passwortschutz
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1
Zertifizierung
TCO
Software
Softwaresupport
via: AMX, Crestron (Network), Control4
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8, Windows 8.1
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
354 W
Stromverbrauch (Standby)
0.37 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
309 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Videoverarbeitung
10 Bit
Farbmodi (2D)
Kino, Dynamisch
Video-Farbmodi
Schreibtafel, Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
Weitere Suchbegriffe: LCD-Projektor, epson beamer, lcd-projektor
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.281,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.367,54*
€ 1.627,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.362,22*
€ 1.621,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.331,29*
€ 1.584,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.308,81*
€ 1.557,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.281,14*
€ 1.524,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
V13H134A49
ab € 22,43*
Zubehör
Epson
CP03OSSWH740
ab € 123,75*
Zubehör
Epson
CP04OSSWH740
ab € 210,59*
Zubehör
Epson
CP05OSSEH740
ab € 276,30*
Zubehör
Epson
CP05OSSWH740
ab € 276,49*
Zubehör
Epson
V12H759040
ab € 167,49*
Zubehör
Epson
V12H757040
ab € 442,34*
Zubehör
Epson
V12H758040
ab € 520,64*
Zubehör
Epson
V13H010L91
ab € 57,94*
Zubehör
Epson
V12HA42040
ab € 782,21*
Zubehör
Epson
V12HA43040
ab € 108,48*
Zubehör
Epson
V12H773010
ab € 11,01*
Zubehör
Epson
V12H774010
ab € 39,82*
Zubehör
Epson
V12H775010
ab € 10,24*
Zubehör
Epson
V12H776010
ab € 10,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.