Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler Lumocolor 351 WP8 Permanent-Marker Rundspitze Schwarz, Blau, Braun, Grün, Orange, Rot, Violett, Gelb 8 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Staedtler Lumocolor 351 WP8 Permanent-Marker Rundspitze Schwarz, Blau, Braun, Grün, Orange, Rot, Violett, Gelb 8 Stück(e)
Staedtler Lumocolor 351 WP8 Permanent-Marker Rundspitze Schwarz, Blau, Braun, Grün, Orange, Rot, Violett, Gelb 8 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     690-411631
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     351 WP8
EAN/GTIN:
     4007817186244
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Box mit 8 Lumocolor whiteboard marker in sortierten Farben
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz, Blau, Braun, Grün, Orange, Rot, Violett, Gelb
Typ der Spitze
Rundspitze
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Punkttyp
Extradick
Strichbreite (min)
2 mm
Strichbreite (max)
5 mm
Nachfüllbar
Ja
Schnell trocknend
Ja
Wasserfest
Ja
Gesperrte Spitze
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Geruchsarm
Ja
Clip
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Xylol, Toluol
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,01*
€ 9,09*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,04*
€ 9,12*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,44*
€ 9,49*
8 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,09*
€ 9,85*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,66*
€ 9,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.