Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VE901 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VE901 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE901 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE901 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE901 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE901 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE901 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE901 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE901 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE901 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36542714
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE901
EAN/GTIN:
     672792403804
Suchbegriffe:
DisplayPort Repeater
displayport repeater
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
HDBaseT-Port
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
87 x 103 x 30 mm
Gewicht
250 g
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Stromverbrauch (Sender) (max.)
3.13 W
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
7.95 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
1.5 m
LED-Anzeigen
Link, Leistung
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 4096 x 2160
Bandbreite
10.2 Gbit/s
340 MHz
HDCP
Ja
Material
Metall
Impedanz
100 Ohm
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,38*
€ 233,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,31*
€ 221,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,37*
€ 213,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,61*
€ 207,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,45*
€ 192,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,45*
Zubehör
Aten
CS19216-AT-G
ab € 1.193,78*
Zubehör
Aten
CS782DP-AT
ab € 89,59*
Zubehör
Aten
2L-7D04DP
ab € 15,33*
Zubehör
Aten
CS1924M-AT-G
ab € 349,76*
Zubehör
Aten
CS19208-AT-G
ab € 705,72*
Zubehör
Aten
CS1912
ab € 153,44*
Zubehör
Aten
CS1914
ab € 221,16*
Zubehör
Aten
CS1922
ab € 197,55*
Zubehör
Aten
CS1942DP-AT-E
ab € 283,00*
Zubehör
Aten
CS1944DP-AT-E
ab € 496,90*
Zubehör
Aten
VC925-AT
ab € 9,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.