Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU 425000 Gymnastikball 34 cm Rot Volle Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOGU 425000 Gymnastikball 34 cm Rot Volle Größe
TOGU 425000 Gymnastikball 34 cm Rot Volle Größe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36661641
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     425000
EAN/GTIN:
     4006226005641
Suchbegriffe:
Gewichtsball
Stonie
Fitness Ball
Gymnastikball
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
340 mm
Gewicht
5000 g
Technische Details
Enthält nicht
Latex
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Typ
Volle Größe
Material
Ruton
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,51*
€ 113,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,19*
€ 113,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
904400
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.