Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU 420800 Gymnastikball 21 cm Blau Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOGU 420800 Gymnastikball 21 cm Blau Mini
TOGU 420800 Gymnastikball 21 cm Blau Mini
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36661643
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     420800
EAN/GTIN:
     4006226005139
Suchbegriffe:
Gewichtsball
Stonie
Fitness Ball
Gymnastikball
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
210 mm
Gewicht
800 g
Technische Details
Enthält nicht
Latex
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Typ
Mini
Weitere Suchbegriffe: Pezziball, Medizinball, medizinball
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
904400
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.