Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 12419 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne F-Typ 2,5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 12419 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne F-Typ 2,5 dBi
DeLOCK 12419 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne F-Typ 2,5 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36928704
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12419
EAN/GTIN:
     4043619124190
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Kurzbeschreibung
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE, GSM und UMTS Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave und LoRa 868 MHz / 915 MHz kompatibel.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
2.5 dBi
Frequenzband
0.824 - 0.96 / 1.71 - 2.17 GHz
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
F-Typ
Polarisation
Lineare Polarisation
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.