Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 3089 Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adafruit 3089 Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeige
Adafruit 3089 Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeige
Adafruit 3089 Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeige
Adafruit 3089 Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeige
Adafruit 3089 Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeige
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36980083
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     3089
EAN/GTIN:
     704256796716
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
4.2 mm
Gewicht
4.8 g
Merkmale
Produkttyp
Anzeige
Markenkompatibilität
Adafruit
Display-Typ
LED
Bildschirmdiagonale
0.56 "
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adafruit
3128
ab € 16,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.